omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター(原動機)
omron(オムロン)の サーボモーター
MC サーボ(ブレーキ付) R88M-G
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46401275
品番
R88M-G05030H-BOS2
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
備考
都度納期確認
出力(kW)
0.05
回転数(min
-1
[r.p.m])
300
ブレーキ有無
有
減速機有無
有
軸の形状
キータップ付き
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電源
交流
印加電圧(V)
AC200