omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター(原動機)
omron(オムロン)の サーボモーター
MC サーボ(ブレーキ付) R88M-G
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力(kW)
0.05
軸の形状
ストレート軸
注文コード
46401293
品番
R88M-G05030T-BO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥158,000
この商品は
出力・軸の形状
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.05
回転数(min
-1
[r.p.m])
300
ブレーキ有無
有
減速機有無
有
軸の形状
ストレート軸
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電源
交流
印加電圧(V)
AC200
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。