画像準備中

MC サーボ(ブレーキ付) R88M-G

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46401354 品番 R88M-G10030L-BOS2
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
備考都度納期確認 出力(kW)0.1 回転数(min-1[r.p.m])300 ブレーキ有無 減速機有無 軸の形状キータップ付き 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電源交流 印加電圧(V)AC100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする