画像準備中

MC サーボ(ブレーキ付) R88M-G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力(kW)1 軸の形状ストレート軸 注文コード46401442 品番R88M-G1K020T-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥365,000
この商品は出力・軸の形状など120種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)1 回転数(min-1[r.p.m])2000 ブレーキ有無 減速機有無 軸の形状ストレート軸 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電源交流 印加電圧(V)AC200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする