omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター(原動機)
omron(オムロン)の サーボモーター
MC サーボ(ブレーキ付) R88M-G
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力(kW)
6
軸の形状
キータップ付き
注文コード
46402307
品番
R88M-G6K010T-BOS2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,010,000
この商品は
出力・軸の形状
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
6
回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
ブレーキ有無
有
減速機有無
有
軸の形状
キータップ付き
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電源
交流
印加電圧(V)
AC200
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46402307
R88M-G6K010T-BOS2
46405782
R88M-K6K010T-BOS2
MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K
omron(オムロン)
1個
¥
999,800
税込
¥
1,099,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)