omron(オムロン)
MC サーボ(ブレーキ付) R88M-GP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
出力(kW)
0.2
軸の形状
ストレート軸
注文コード
46402666
品番
R88M-GP20030S-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥193,000
この商品は
出力・軸の形状
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.2
回転数(min
-1
[r.p.m])
300
ブレーキ有無
有
減速機有無
有
軸の形状
ストレート軸
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電源
交流
印加電圧(V)
AC100
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。