Bluetooth送受信機 TR-01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46404508 品番KABT-002B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

送信も受信もコレ1台。
テレビの音を送信。有線のお気に入りスピーカーやヘッドホンへ受信。
Bluetooth非対応機器を簡単にワイヤレス化。

付属品USB Type-C充電ケーブル、 オーディオケーブル Φ3.5mm 仕様●検索デバイス名:A-S TR-01●同時接続台数:1台 使用温度範囲(℃)約0〜35 電源DC 3.7V 内蔵リチウムポリマー充電池 500mAh 本体質量(g)約22 接続3.5mmイヤホンジャック入出力 連続使用時間(時間)約10(使用状況・環境条件により異なることがあります) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×1.7×5.1 充電時間(時間)約2(充電機器により異なることがあります) 伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります) BluetoothBluetooth標準規制 Ver.5.3、class2 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402GHz〜2.480GHz) 対応プロファイルA2DP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする