USB-C to HDMI 2.1アダプター(8K、4K、HDR対応)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46404657 品番AVC013btBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

Belkinの7.5” USB-C to HDMIアダプターを使用すると、Chromebook、MacBook、PC、またはその他のUSB-CホストデバイスをHDMIディスプレイに接続できます。最大8K(60Hzの場合)または最大4K(144Hzの場合)の解像度に対応し、さまざまなディスプレイで利用できる、便利なプラグアンドプレイのアダプターです。
最大8K(60Hzの場合)および4K(144Hzの場合)をサポート
一体型USB-Cケーブル
HDR10+対応の非常にクリアな映像
iTunes/Netflix(R)のHBR3、DSC、HDCP 2.2で保護されたコンテンツに対応
丈夫なケーブル素材
USB-IF認証

セット内容USB-C(R)をHDMI 2.1に変換するアダプター 互換性使用対象:ノートパソコン、タブレット、テレビ、ゲームシステム、プロジェクター、USB-C対応デバイス、iPad Air 2、iPad Pro (12.9") 2nd Gen、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする