軽量リール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46404727 品番RGT310.RM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

従来品より約42%以上軽量化しました。
つば部分にグラスファイバを採用、耐久性に優れています。
サブリールの有無を選択できます。
RMシリーズのサブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。
MFKシリーズは、扉の中にケーブルの巻き始め部を収納でき、コネクタの損傷を防ぎます。
RGT380シリーズは、足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。
ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。

仕様サブリール:あり 質量(kg)1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)つば径×ドラム筒長×ドラム径:310 × 132× 170 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×367×230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする