PD3.0対応電力表示TypeCケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46404770 品番MS-PDC10-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

充電電力をリアルタイムで表示
屈折に強い編み込みメッシュケーブル
PowerDelivery 100W高速充電
安心のE-MARKER IC搭載

仕様●E-Mark:対応●PD:PD3.0対応●対応最大電流:5A(最大100Wまで) 材質アルミニウム、PVC、ナイロン 定格電圧(V)5-20(5/9/15/20 本数1本 コネクタTypeC-TypeC ケーブル長(cm)100 データ転送480Mbps(USB2.0準拠) 色(コネクター)ブラック
注意
※ 分解/改造はしないでください。感電、火災、故障の原因となります。
※強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。故障、火災の原因となります。
※湿気や埃の多い場所、また高温になる場所には保管しないでください。故障の原因となります。
※濡れた手で本製品に触れないでください。感電の原因となります。
※濡らさないでください。水やペットの尿などの液体が入ると発熱、感電、故障などの原因となります。使用場所、取扱いにご注意ください。
※電子レンジや高圧容器に入れないでください。発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原因となります。
※小さなお子様や乳幼児の手の届かないところに保管してください。ケガなどの原因となります。
※ケーブルの上に重いものを乗せたり、改造しないでください。感電や火災の原因になります。
※ご使用に際して、本製品の故障などによるメモリ内容の損害や通話機会を逸した為に発生した損害や保証などについては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、ご利用ください。
※スマホ等適合機種が完全放電状態(電源をONにしてもディスプレイが表示されない状態)は充電出来ない場合がございます。その際は純正のAC充電器をご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする