USB Type-A to Type-C ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード46404849 品番GP-USBAC50CM/W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

普段使いにとりまわしのいい「しなやかケーブル」。ケーブルが柔らかいので使いやすい!
充電とデータ転送に対応。充電だけでなく、パソコンとデバイスのデータ通信ケーブルとしても利用可能。
高出力2.4A対応。容量の大きなACアダプタでも使用可能。
TID認証済みコネクタ採用。USB-IF(USB協会)の仕様に則って作られたコネクタだけに与えられるTID(5200000567)。認証コネクタで安心。
100%通電テスト済み。出荷前に専用テスト機器を使い全てのケーブルを通電検査済み。
ウラ、オモテに関係なく両面挿せる。新規格のType-Cコネクタはウラ、オモテ関係なく挿せるので便利。

ホワイト 規格USB2.0 コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-C(TM) オス 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C(TM) 端子搭載のスマートフォン、タブレット ケーブル長(cm)50 対応転送速度(Mbps)480
注意
※Standard-Aコネクターは接続の方向を確認して、まっすぐ押し込んでください。
※本体ケースなどが干渉し挿入しにくい場合は、ケースなどをはずしてご使用ください。
※取り外しはケーブルを引っ張らず、コネクターを持って取り外してください。
※機器によっては電力不足により充電できない場合があります。
※ご使用になる環境や仕様によっては正常に動作しない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする