USB 3.2 Gen2 最大10Gbps対応 M.2 SSD×1 SSD/HDD×1 ACアダプター付属 2台同時接続 お引越し変換アダプター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46404867 品番OWL-M2S2U32G2-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

M.2 SSDとSSD/HDDが一緒に使える
2台同時にデータ転送が可能
最大10Gbpsの高速データ転送
ACアダプター付属で安定した動作
工具不要で簡単に使える
システムの互換性あり
安心の1年保証

付属品ACアダプター(12V/2A) × 1、取扱説明書(保証書付) 仕様対応ドライブ:M.2 NVMe SSD(M-Key)2230、2242、2260、2280※本製品は、M.2 PCle(NVMe)対応SSD専用です。2.5インチ SATA SSD / HDD、3.5インチ SATA HDD 本体質量(g)約 35 対応OSWindows 11/10(OS標準ドライバにて動作)macOS 10.15以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 79× 36.5× 13.8(ケーブル除く) インターフェースUSB Type-C:USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※UASP対応 保証期間1年間 ケーブル長(mm)USB:約193 データ転送速度M.2 NVMe:最大10Gbps(理論値)、SATA:最大6Gbps(理論値)※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。※USB2.0環境では、480Mbps(理論値)以下のスピードとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする