USB-A to 2.5Gigabit LAN変換アダプター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46404919 品番CCA-UAL25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

USB-Aから2.5Gigabit LANへ変換可能なアダプター
有線LANポートが無いPCに最適
USB3.2 Gen1接続、10/100/1000/2500Mbps対応
※2500Mbpsはカテゴリ6A以上のLANケーブルが必要となります。
2.5GbE対応
スタイリッシュなアルミ筐体を採用

仕様本体サイズ(約):【アダプター部】幅 27mm × 高さ 15mm× 奥行き 62mm(突起部、ケーブル部含まず)、【ケーブル長】10cm(コネクタ部含まず) セット内容CCA-UAL25 本体(取扱説明書は付属致しません) 本体質量(g)約35 対応OS【Windows】Windows 11 / 10 / 8.1、【Mac】Mac OS 13.2.1 〜 11.7.4※本製品はWake on LAN(WOL)には対応しておりません。 コネクタ形状【入力】USB Standard A(オス)、【出力】RJ-45 LANポート 保証期間6ヶ月 色(本体)シルバー
注意
※製品の性質上、全ての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。
※ご使用のモニターにより実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする