VENTION
VENTIONの PCアクセサリー
VENTIONの ケーブル
VENTIONの LANケーブル
CAT6a UTP LANケーブル スリムタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46405007
品番
IB-4526
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
仕様
●コンダクター:無酸素銅●バージョン:Cat. 6A
色
ブラック
長さ(m)
0.5
AWG
32AWG
インターフェース
金メッキ
保証期間
1年
コネクタ
RJ45
寸法OD(mm)
2.8
材質(ジャケット)
PVC