omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
omron(オムロン)の インバータ
omron(オムロン)の インバータその他関連用品
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 出力側ノイズフィルタ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合モータ容量(kW)
(三相 200V)18.5、22用、(三相 400V)45用
注文コード
46406787
品番
3G3AX-NFO06
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥265,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
この商品は
適合モータ容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
インバータ出力側配線から出るノイズを低減します。なるべくインバータに近づけて挿入してください。
備考
都度納期確認
適合機種
SYSDRIVE RXシリーズ
定格電流(A)
100
適合モータ容量(kW)
(三相 200V)18.5、22用、(三相 400V)45用
質量(kg)
8.4
寸法L(mm)
M8
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
182
寸法F(mm)
180
寸法D(mm)
220
寸法E(mm)
200
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
237
寸法G(mm)
170
寸法K(mm)
M8
寸法J(Φmm)
6.5
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。