10.8Vコードレスドライバドリル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46408243 品番FDS12DAL (2ES)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,700

軽い。小さい。使いやすい!
重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!
10.8Vスライド電池
白色LEDライト付

蓄電池容量(Ah)1.5 充電時間(分)約22 蓄電池電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0〜350、高速:0〜1400 ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6 付属品急速充電池、予備電池、No.2プラスドライバビット、ケース、電池カバー セット内容1.5Ahリチウムイオン電池(BSL1215)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース付 質量(kg)1.1(BSL1215装着時) モーター直流 先端形状キーレスチャック最大把握径:10 ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径5.8×長さ45 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(BSL1215装着時) 使用電池蓄電池:スライド式リチウムイオン電池 BSL12xxシリーズ 作業量(目安)ねじ締め:呼び径5.8mm×長さ45mm(木ねじ・米松材)/約55本、木材への穴あけ:ドリル径18mm×厚さ18mm(木材)/約80個、金属への穴あけ:ドリル径6.5mm×厚さ1.6mm(鋼材)/約35個 蓄電池形名BSL1215 充電器形名UC12SL 穴あけ能力(mm) アルミ直径12 締付トルク(N・m[kgf・cm])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0、低速:約36、高速:約14、最大/低速:約38、高速:約17 穴あけ能力(mm)木材直径29 穴あけ能力(mm)鋼材直径10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46408243 FDS12DAL (2ES) 81378370 FDS12DAL 2BS 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 1台 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46408243
2021-07-26
用途:
アクリル板などの穴開け、ホールソー、ドリル穴開け、ネジ締め
国立大学法人東京科学大学 様 (教育・研究機関)

大変使い安いです。もっと早く買えば良かったと思います。ドリルの刃が貫通前にバリがあってかじることがあるのですが、トルククラッチで空回りして、トラブルを回避する機能があるので、安心して使えます。工具の着脱も大変簡単に、しかもしっかりチャックに固定できて良い。

対象商品:
46408243
2021-03-03
用途:
室内改装・家具修理
製造業

私は70代ですが、軽くて使いやすいので大満足です。
こんないいものがこの価格、信じられません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする