吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 作業現場標識
吾妻商会(AZUMA)の 注意・禁止標識
簡易冠水水位標
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46408365
品番
PE-SH-89BH-A
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
支柱にリサイクル樹脂を使用し軽量です。
水位表示部に反射シートを使用し夜間の視認性が向上。
用途
ゲリラ豪雨等の大雨により、冠水しやすい駐車場や道路に設置し車両や歩行者に水位を明示し注意を喚起します。
仕様
リサイクル率:65%
全長(mm)
770
タイプ
ベース式(アスファルト用)、ネジアンカー4本付
材質(支柱)
リサイクルポリエチレン
支柱径(Φmm)
89.1
注意
歩行者や自転車、車両の邪魔にならない場所に取り付けて下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300