画像準備中

軽量ラック(耐荷重120kg)

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46408426 品番 A-4345-4GY
参考基準価格(税別)¥23,670 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

支柱と棚板とで作る基本タイプのラックです。
四方が開いているため見通しがよくどこからでも取り出しが可能です。
上下の棚板にはコーナープレートが取りつけられ、揺れを防止しています。
支柱の一番下にはベースがつき床が傷つかないように配慮されています。

耐荷重(kg/段)120 棚段数(段)4 グレー 用途商品の陳列や整理など。 高さ(mm)1200 材質(本体)スチール 奥行(mm)450 間口(mm)875 棚段数4 総耐荷重(kg)500

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46408916
2023-02-02
用途:
バイク整備時、車両から取り外した部品置きに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

棚の上下幅を自由に設定できるので重宝している。しっかりもしているので、使用に不安感もなく安心して使用できている。

対象商品:
46408417
2021-04-22
用途:
作業服置き
建設業・工事業

ああ、そうか分かった。
これは作業用の棚なんだね。
だから、こんなに頑強な作りの組み立てなのね。
組み立てるのに凄くめんどくさい理由が分かった。
ただ私は寸法が合致している、作業服を置けるラックが欲しかっただけなのに。
買うの間違えてしもうた。。。。

1人が参考にしています
2021-04-22
用途:
物置
建設業・工事業

これは凄い。
尋常じゃない程、古い作りになってる。
この組み立て部品等は、この手のラックが出始めた時代のままの作りになってる感じ。
相当、組み立てるの面倒くさいよ、これ。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする