画像準備中

スイッチ付ストッパボルト STS・STE・STP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46409203 品番STE060PA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

1台2役、ストッパボルトにタッチスイッチを内蔵。部品点数設計工数が節減でき、かつ機械の小形化が図れる。
機械に装着する時、ボルトを先に取付け位置調整し、後からスイッチを組付けると、コードがねじれたり引っ張られ、スイッチを破損する心配がなく、作業が容易にできる。
機械の可(べき)動率が向上し、MTTR"修理に要する時間(例:チョコ停)"が大幅に節減できます。

種類アンプ中継型 センサ形状六角頭ボルト形 ヘッド形状ネジ 保護構造IP65 種別プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受) ストローク(mm)0.7 接点構成接点形 外径(Φmm)M6 (並目) 繰返し精度(mm)(動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50〜200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。 応差0mm 動作距離(mm)ストッパ面より 約 0.3 動作形態NO LED表示灯有り無しなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする