種類アンプ中継型
センサ形状防水形・下向きブーツ保護付
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67
種別プランジャ式 着座1信号形 直進当り用(メタル軸受)
ストローク(mm)0.7
接点構成接点形
外径(Φmm)M8 (並目)
繰返し精度(mm)(動作点)ON→OFF OFF→ONとも 0.01mm(レンジ)、(条件:操作速度 50〜200mm/min)、※操作速度10mm/min以下での使用は避けてください。
応差0mm
動作距離(mm)ストッパ面より 約 0.3
動作形態NC
LED表示灯有り無しあり