瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)の 物品棚/収納用品
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)の 軽・中量棚
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)の 軽・中量棚本体(単体)
軽量ラック(耐荷重120kg)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全120種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46410919
品番
K-4645-4GY
参考基準価格(税別)
¥75,920
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
商品が落ちないように両側と裏面に金網を取りつけたもの。
パネルに比べ光を遮らないので見通しがよい。
通気性がよく視野が広く使えます。
収納が容易になり倉庫内を明るく保ちます。
用途
商品の陳列や整理など。
色
グレー
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
450
間口(mm)
1800
段数
4
耐荷重(kg)
120
棚段数
4
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1800×450×1200
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000