曜日別特売

軽量ラック(耐荷重150kg)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード46412014品番1FH-3330-3IV
参考基準価格(税別)¥27,250販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

柔らかな色、デザインで、オフィスにもフィットします。
棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。
ビスを1本も使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。
支柱はスリムでねじれに強いC型40×30です。
中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。
横連結は、支柱を共用でき、経済的。
ビームと天地受は3本爪でしっかり結合し、丈夫です。

耐荷重(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×300×900棚段数(段)3アイボリー高さ(mm)900材質(本体)スチール棚段数3棚ピッチ(mm)25総耐荷重(kg)750棚板内寸・間口(mm)900棚板内寸・奥行(mm)300均等耐荷重(kg/段)150

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする