コンダクティブプラスティックポテンショメータとして長年市場に定着し好評を得ているCPP-シリーズには、外形の大きさからCPP-35シリーズ(Φ36.5)、CPP-45シリーズ(Φ45)、CPP-60(Φ62)の3種あります。 グリーンの筐体がCIとなって、FAマシンや制御装置、建機やアクチュエータ等様々な用途で使用され、ポテンショメータのベンチマーク製品となっています。その為対応できる仕様も幅広く、センタータップ(C,T)や中間タップ付、2連〜、防滴仕様の他、ハードケース内蔵の堅牢タイプ、減速ギヤ付やワイヤーリールタイプまでシリーズ展開しています。 取付はサーボマウント・スクリューマウントの2Way取付 (CPP-45SB、CPP-60除)です。 サーボマウント用取付金具は付属しています。
@リード線はなく適合コネクタもない、A半田付けするのに温度と時間が間違えるとセンサが壊れる(内部断線になるため、復帰が相当難しい)。以上のことを理解し、購入を考えたいいと思います。