画像準備中

軽量ラック(耐荷重150kg)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1500 奥行(mm)300 高さ(mm)900 注文コード46412075 品番1FH-3530-3IV
参考基準価格(税別)¥36,250 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は間口・奥行・高さなど60種類から選べます 他の種類を見る

柔らかな色、デザインで、オフィスにもフィットします。
棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。
ビスを1本も使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。
支柱はスリムでねじれに強いC型40×30です。
中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。
横連結は、支柱を共用でき、経済的。
ビームと天地受は3本爪でしっかり結合し、丈夫です。

耐荷重(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×300×900 棚段数(段)3 アイボリー 高さ(mm)900 材質(本体)スチール 奥行(mm)300 間口(mm)1500 棚段数3 棚ピッチ(mm)25 総耐荷重(kg)150 均等耐荷重(kg/台)750 均等耐荷重(kg/段)150

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする