BGS-DL10TCN C-MOSレーザセンサ BGS-DLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 46413787 BGS-DL10TCN C-MOSレーザセンサ BGS-DLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 46413787

C-MOSレーザセンサ BGS-DLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46413787 品番BGS-DL10TCN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
種類測長センサ 検出距離(mm)20〜100 保護構造IP67(IEC) タイプコネクタ式 検出距離20〜100mm スポット径Φ1mm/距離80mmにて

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:425

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする