曜日別特売
M02A1 ポリエステル・ダブルラッセル TASKMATE 46413938

※生地画像

M02A1 ポリエステル・ダブルラッセル TASKMATE 46413938
M02A1 ポリエステル・ダブルラッセル TASKMATE 46413938
M02A1 ポリエステル・ダブルラッセル TASKMATE 46413938
M02A1 ポリエステル・ダブルラッセル TASKMATE 46413938

ポリエステル・ダブルラッセル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1枚(1m)
ホワイト
内容量1枚(1m)注文コード46413938品番M02A1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ポリエステル100%のダブルラッセル生地です。
3層構造のメッシュ素材で通気性に優れ、厚みが約2mmあるのでクッション性にも優れます。
カバンや帽子、靴をはじめ寝装・インテリア関係など幅広くご使用頂けます。
抗菌防臭加工をしています。

用途
衣料品、小物、カバーなど
ホワイト種類ダブルラッセル(メッシュ+プレーン)幅(cm)110混率(%)ポリエステル100加工抗菌防臭目付(g/m2)241RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※色の見え方は、画像と現物では異なる点はご理解の上、お買上げ下さい。
※色は染色ロットにより若干異なります。特に淡色では透けるのでご注意ください。
※色によって価格が異なります。
※納品は反物以外は畳み状態での納品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46414604
2021-12-21
用途: オリジナル商品の作成
その他業種

この生地は表面と裏面があります。ご注意ください。
綺麗に裁断され、切り売りしてくださいました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生地/フェルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする