曜日別特売

ブラケット付コイルロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46416379品番PS-154
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

コンパクトにまとめやすいコイルタイプのロック
ワイヤー長1.8メートルのロングサイズ
シートレールの間など、すき間も通せるギボシ設計
鍵穴をほこりなどから保護するダストカバー付き
専用のワンタッチブラケット付属
不正開錠を防止するディンプルキー3本付属

ブラックワイヤー長(mm)1800付属品ディンプルキー3本、専用ブラケット、バンド2本質量(g)250適合ブラケットΦ28~35.5mm太さ(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする