3/22より値下げ!現場を応援
RIDEA
RIDEAの 自転車ブレーキ関連
RIDEAの ブレーキ/ブレーキシュー
RIDEAの 自転車用ブレーキ
CLV2 V-Brake CNC Long arm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46416388
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
値下げ
¥
9,398
バスケットに入れる
7075-T6アルミをCNC加工したロングアーム
26inch→700C、18inch→20inch、406→451のインチアップに対応
ピボット部にベアリングを使用し、スムーズな可動を実現
前後兼用
ブレーキ種類
Vブレーキ
前後区分
前後兼用
色
ブラック
質量(g)
92
アーム長さ(mm)
100
注意
※ブレーキシューは付属していません。