RIDEA
RIDEAの 自転車ブレーキ関連
RIDEAの ブレーキ/ブレーキシュー
RIDEAの 自転車用ブレーキ
BCBT C-Brake Calipers(Brompton) チタンボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
46416503
品番
-
参考基準価格(税別)
¥68,500
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
アルミボディ(CNC)
デュアルピボット
チタンボルト採用
Brompton用
フェンダー装着車対応
フロント用とリア用の前後セット
ブレーキシュー(BSR-21FTi)付属
ブレーキ種類
キャリパーブレーキ
前後区分
前後セット
付属品
ブレーキシュー(BSR-21FTi)
材質
アルミニウム(ボディ)、チタン(ボルト)
色
ブラック
質量(g)
270(フロント・リアセット)