RIDEA
RIDEAの 自転車ブレーキ関連
RIDEAの ブレーキ/ブレーキシュー
RIDEAの ブレーキシュー/ブレーキパッド
BSFW20 V-Brake Shoes
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ペア(2個)
注文コード
46416643
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
Vブレーキ用ブレーキシュー
アルミボディ(CNC)
アルミリム&カーボンリム対応
20インチ以下対応
ブレーキ種類
Vブレーキ
適合ホイール
アルミリム、カーボンリム
用途
CSV2、CSV、CLV2、CLV、FLVのブレーキシューとして
仕様
交換用ブレーキパッド:CA(147-05887)、CC(147-05905)、G3(147-05888)
長さ(mm)
56
色
レッド
質量(g)
48