OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 検出・センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 変位・測長・回転角度センサ
ディスプレイ搭載レーザ変位センサ CD3シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46416781
品番
CD3-30N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥125,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
種類
その他の変位センサ
検出距離(mm)
30
保護構造
IP67(IEC)
測定範囲(mm)
±4
繰返し精度(μm)
4
光源
赤色半導体レーザ(波長650nm、1mW max、クラス2)
波長(nm)
650
レーザークラス
2
出力(mW)
1 max
電源電圧(V)
DC12〜24 (+10%、-5%)
消費電流(mA)
DC12V時:120 Max. DC24V時:80 Max.
スポット径
Φ0.5mm(測定範囲中心にて)
感度
固定(1〜20)/Auto切替
温度特性
±0.08%FS/℃(ドリフト)