種類その他の変位センサ
検出距離(mm)50
保護構造IP67(IEC)
測定範囲(mm)±10
繰返し精度(μm)10
光源赤色半導体レーザ(波長650nm、1mW max、クラス2)
波長(nm)650
レーザークラス2
出力(mW)1 max
電源電圧(V)DC12〜24 (+10%、-5%)
消費電流(mA)DC12V時:120 Max. DC24V時:80 Max.
スポット径Φ0.8mm(測定範囲中心にて)
感度固定(1〜20)/Auto切替
温度特性±0.08%FS/℃(ドリフト)