画像準備中

BSR-21C Caliper Brake Shoes SUSボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア(2個) 注文コード 46416808 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

キャリパー用ブレーキシュー
アルミボディ(CNC)
ステンレスボルト採用
アルミリム対応(ブレーキシュー:A1)

ブレーキ種類キャリパーブレーキ 適合ホイールアルミリム 仕様交換用ブレーキパッド:CA(147-05887)、CC(147-05905)、G3(147-05888) ブルー 質量(g)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする