画像準備中

ディスプレイ搭載レーザ変位センサ CD3シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46416815 品番CD3-50P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥125,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
種類その他の変位センサ 検出距離(mm)50 保護構造IP67(IEC) 測定範囲(mm)±10 繰返し精度(μm)10 光源赤色半導体レーザ 波長(nm)650 レーザークラス2 出力(mW)1 max 電源電圧(V)DC12〜24 (+10%、-5%) 消費電流(mA)DC12V時:120 Max. DC24V時:80 Max. スポット径Φ0.8mm(測定範囲中心にて) 感度固定(1〜20)/Auto切替 温度特性±0.08%FS/℃(ドリフト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする