RIDEA
RIDEAの 自転車ブレーキ関連
RIDEAの ブレーキ/ブレーキシュー
RIDEAの ブレーキシュー/ブレーキパッド
RSBSM V-Brake Shoes
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ペア(2個)
注文コード
46417018
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
Vブレーキ用ブレーキシュー
アルミボディ(CNC)
アルミリム対応
18インチ以上対応
ブレーキ種類
Vブレーキ
適合ホイール
アルミリム
用途
CSV2、CSV、CLV2、CLV、FLVのブレーキシューとして
仕様
交換用ブレーキパッド:RSBSM-REP(147-03120)
長さ(mm)
73.5
色
ブラック
質量(g)
52