OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 検出・センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット
商品レビューを投稿する
38日以内出荷
返品不可
38日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
-
ファイバ長(m)
2
仕様
液面検出 パイプ取付
注文コード
46417953
品番
NF-DF07
参考基準価格(税別)
¥17,380
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・ファイバ長・仕様
など
217
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ファイバユニット
仕様
液面検出 パイプ取付
タイプ
液面・漏液・水検出
寸法(mm)
-
内容
外径Φ8mm以上の透明パイプ用(付属結束バンド使用時:Φ8〜80mm)、気泡に強いアレイ式
最小曲げ半径(mm)
R10
検出距離(mm)
-
材質(ケース)
-
保護等級
-
ヘッド長(mm)
28.3
スポット径
-
使用周囲温度(℃)
-40〜70
材質(レンズ)
-
最小検出物体
-
ファイバ長(m)
2
適応
-
特性
上限レベル検出向き、フリーカット
開口角(°)
-
スリーブ長(mm)
-
スリーブ径(Φmm)
-