OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 検出・センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
8〜190
ファイバ長(m)
0.5
仕様
反射型 Φ3
注文コード
46418303
品番
NF-DR05
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・ファイバ長・仕様
など
217
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ファイバユニット
仕様
反射型 Φ3
タイプ
スリーブ(ヘッドビュー)
寸法(mm)
-
内容
-
最小曲げ半径(mm)
R4
検出距離(mm)
8〜190
材質(ケース)
-
保護等級
-
ヘッド長(mm)
15
スポット径
-
使用周囲温度(℃)
-40〜70
材質(レンズ)
-
最小検出物体
-
ファイバ長(m)
0.5
適応
-
特性
耐屈曲
開口角(°)
-
スリーブ長(mm)
5
スリーブ径(Φmm)
0.82