OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 検出・センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
170〜1890
ファイバ長(m)
2
仕様
透過型 角型
注文コード
46418741
品番
NF-TE03
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・ファイバ長・仕様
など
217
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ファイバユニット
仕様
透過型 角型
タイプ
折れない(R1mm)
寸法(mm)
-
内容
-
最小曲げ半径(mm)
R1
検出距離(mm)
170〜1890
材質(ケース)
-
保護等級
-
ヘッド長(mm)
7
スポット径
-
使用周囲温度(℃)
-40〜60
材質(レンズ)
-
最小検出物体
-
ファイバ長(m)
2
適応
-
特性
フラットON、フリーカット
開口角(°)
-
スリーブ長(mm)
-
スリーブ径(Φmm)
-