OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 検出・センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 光電・ファイバセンサ
ファイバユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
80〜900
ファイバ長(m)
耐熱側:0.8、常温側:2
仕様
透過型 200℃
注文コード
46418976
品番
NF-TH16
参考基準価格(税別)
¥33,770
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・ファイバ長・仕様
など
217
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ファイバユニット
仕様
透過型 200℃
タイプ
耐熱(180〜200℃)
寸法(mm)
耐熱側:800長
内容
-
最小曲げ半径(mm)
耐熱側R18、常温側R25
検出距離(mm)
80〜900
材質(ケース)
-
保護等級
-
ヘッド長(mm)
24
スポット径
-
使用周囲温度(℃)
-60〜200
材質(レンズ)
-
最小検出物体
-
ファイバ長(m)
耐熱側:0.8、常温側:2
適応
-
特性
サイドビュー
開口角(°)
-
スリーブ長(mm)
-
スリーブ径(Φmm)
-