OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR-Rシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46419703
品番
MVS-DN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
センサ
種別
コントローラ
タイプ
標準コントローラNPN
寸法(mm)
有効画素(水平×垂直):3.34×3.27
電源電圧(V)
DC6±10%(コントローラMVS-DN-Eより供給)
消費電流(mA)
Max.150/DC24V(コントローラMVS-DN-Eでの電流値)
解像度
512×512画素(インターレース処理により内部では512×256)
センサータイプ
1/3型
画素数
43万画素