曜日別特売
MVS-OCR-R マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR-Rシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 46419721

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR-Rシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード46419721品番MVS-OCR-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥298,000
種類センサ保護構造IP50(IEC)種別カメラユニットタイプマルチカメラ文字認識画像センサ質量(g)約90寸法(mm)有効画素(水平×垂直):3.34×3.27電源電圧(V)DC6±10%(コントローラMVS-DN-Eより供給)消費電流(mA)Max.150/DC24V(コントローラMVS-DNでの電流値)解像度512×512画素(インターレース処理により内部では512×256)材質(本体)アルミニウムセンサータイプ1/3型カラーモードカラー画素数43万画素レンズマウントCマウント/CSマウント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする