※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 検出・センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 変位・測長・回転角度センサ
レーザ変位センサ CD1シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46419816
品番
CD1-130N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
リニアリティ
CD1-30N、CD1-50N、CD1-100N:±2%FS
CD1-130N:±3.5%FS
CD1-250N:±5%FS
種類
測長センサ
検出距離(mm)
130
保護構造
IP67(IEC)
測定範囲(mm)
±50
光源
可視光半導体レーザ(波長650nm、3.3mW max.クラス2)
波長(nm)
650
レーザークラス
2
出力(mW)
3.3 max
応答時間
100ms/10ms/1ms スイッチ切替
電源電圧(V)
DC12〜24 (+10%、-5%)
消費電流(mA)
DC12V時:120 Max. DC24V時:75 Max.
スポット径
1×1.5mm
操作
Set/Run/Run off delay スイッチ切替
感度
Set/Fit/Auto スイッチ切替
温度特性
±0.02%FS/℃(ドリフト)