OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 検出・センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の センサ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)の 光電・ファイバセンサ
光電センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46420342
品番
JD-HL03CP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
88
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
検出方式
限定反射型
検出光
標準
検出距離(mm)
20〜50
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC)