塩ビ手袋 極薄 粉なし

(221件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード46420543 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手にピッタリフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。
天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。

サイズS 全長(cm)23.5 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)8.5 材質ポリ塩化ビニル(可塑剤) クリア 厚さ(mm)0.09±0.02 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等
化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46420543 - 57569838 - 塩ビ手袋 極薄 粉なし モノタロウ 塩ビ手袋 極薄 粉なし モノタロウ 1箱(100枚) 399 税込439 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 221
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46420543
2022-04-05
用途:
排泄物の片付け
金融・保険業

衛生面を考えて1日に何回も使用するので、安くて助かります。

対象商品:
46420586
2022-01-28
用途:
各種メンテナンス等

粉なしなので使う場所を選びません。
モノタロウブランドなので安価で助かる。品質も問題ありません。

対象商品:
46420561
2020-12-19
用途:
農作業
中野農園 様 (農・林・水産業)

農作業に使用しています。少し破けやすいので重ねて使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
46420561
2020-12-05
用途:
車両整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

ディーゼルエンジン・燃料整備時使用してます。
安価な為、重宝してます。
又、復活するといいです 又祈ってます。

対象商品:
46420586
2020-08-28
用途:
毛染めの時に

仕事で髪を染める際、使い捨て手袋として使用しています。安価ですし、繰り返し使える専用手袋は色が付いてしまっていて、お客様的にも綺麗なディスポの方が良いと思って、ずっと使っています。

対象商品:
46420586
2020-05-14
用途:
介護
医療・福祉・介護関連業

今どこの店舗でも品切れになっているアイテムで、たまにあっても値段が以前よりかなり高くなっている事が多い中、良心的な価格で販売されている姿にとても好感が持てました。感謝しております。

対象商品:
46420561
2020-07-23
用途:
園芸:水生植物の植え替え

値段以上にしっかりしていて、やぶれ難い。また買います。

対象商品:
46420586
2020-04-11
用途:
衛生作業等
その他業種

衛生作業時等に使用してます。
 装着感は、手にフィットではなく余裕がある装着になります。作業時には何の違和感も無く、素手で作業しているのと変わりません。チョトした作業にはグットです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする