画像準備中

簡単エアーチャック 3mホース付き(ネジ式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46422164 品番 MACH-DD-3N
参考基準価格(税別)¥7,570 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

リンエイがOGK技研とコラボしたオリジナルカラー数量限定モデル
やわらかい曲線のカジュアルなデザインにスポーティな装いも漂う「RBC-015DX」をさらに際立たせる”白/黒”を基調とした「モノトーン」仕様
モノトーンカラーはユーザーからの要望も多く、ママはもちろん、パパが使ってもかっこいい家族みんなが笑顔になるカラーリング
衝撃吸収率約90%の超衝撃吸収パッドをヘッドレストに採用
側頭部まで守るワイドヘッドレストで安全
ズリ落ち防止の5点式シートベルト(BT-033K)の採用でしっかりホールド
2段階に調整可能なアジャスタブルステップ
SG規格合格品

対応英式/英式 接続方式ネジ式 質量(kg)3.6 身長(cm)身長115cm以下 適応体重(kg)体重21kg以下(クラス25後ろキャリア使用時)、体重22kg以下(クラス27後ろキャリア使用時) 適合年齢(歳)1歳以上6歳未満
注意
※乗車は2歳以上を推奨とします。
※特殊形状のフレームやキャリアには取り付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気入れアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする