画像準備中

簡単エアーチャック ツインヘッド(ホース一式セット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46422268 品番KAC-DD-SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

2メートルのポリウレタンホースを組付けたツインヘッドタイプの英式バルブ専用エアーチャック
エアーチャックはヘッドノズル径が深くバルブの先端をしっかりキャッチ、さらにラバーで覆ったグリップ部分は持ちやすくバルブもとらえやすい緩やかな曲線形状で作業効率アップ
カプラは両側ともスムーズな回転でホースのねじれを防ぐより戻し回転(ロータリー)機構搭載
ソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ
ホースとカプラの接続部にガードワイヤー付き
常用空気圧力用(適用圧力:1.0MPa)

対応英式/英式 ホース長さ(m)2 接続方式ワンタッチカプラー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気入れアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする