画像準備中

シート止子供自転車用キャリア

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46422374 品番 NP-18L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

20インチ、22インチ、24インチの子供自転車用キャリア
超低床タイプフレーム用
最大積載容量18kgのJIS規格「クラス18」合格品
製品の詳細がわかりやすいPOP台紙付き

サイズ24インチ用 材質スチール 加工クロムメッキ アズワン品番64-9555-50 寸法SH(mm)235〜265

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46422365
2022-02-07
用途:
荷台取付
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車を支えるために自転車の荷台に取り付けました。22インチに使用しましたが、寸法がぴったりで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自転車のキャリアの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/frame_size/
2023-03-08

「キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする