画像準備中

チェーンガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46422383 品番 WCG-01 W
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

家具等にも使われる高級木材「ウォルナット」と「タモ」の無垢材を使用したチェーンガード
日本国内の家具職人が一つ一つ手作業で製作
自然な風合いを残しつつ水や油に強いプレポリマー塗装仕上げ
角度調節が可能な回り止め金具によりチェーンガードの回り込みを防止
チェーンやクランクに干渉しないようにチェーンガードの位置設定が可能

付属品取り付け金具、ネジ 材質木材(ガード部)、スチール、アルミニウム(金具) 歯数34〜55Tのフロントシングル ウォルナット 質量(g)91 角度(°)シートチューブ:65〜80度 径(mm)Φ28.6〜31.6の真円のシートチューブ
注意
※フロントディレーラー付きの自転車には装着できません。
※34.9mmのシートチューブは、ネジ(別売)を交換することで対応可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする