NDY2405C

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46422495 品番NDY2405C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)最大:0.6 最大出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC5 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46422495 NDY2405C 02075285 NDY2405C Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 3W, NDY2405C Murata Power Solutions Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 3W, NDY2405C Murata Power Solutions 1個 2,298 税込2,528 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする