やまびこベル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ゴールド
内容量1個注文コード46422654品番OH-2200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

高級感漂うオールメタル製
音色は余韻のあるやさしい響き
ワンの素材は真鍮を採用し、オシャレなシンプルデザイン
引手が360度回転し鳴らしやすい位置にセッティングが可能

ゴールド取付径(Φmm)25.4、22.2(パッキン使用時)付属品Φ22.2mm用パッキン材質真鍮直径(Φmm)45質量(g)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46422645
2021-10-07
用途: 昭和を思い出す品。
その他業種

見た目に惹かれました。
◇ 品質 ◎
 価格以上の価値があると感じています。バネ部分の剛性は実証していきます。
◇ 音色 ○
 耳に響く感じは、懐かしい感じがして、好きです。好き嫌いはあるかと思いますが、良いです。
 同じような商品で、少し高い値段の品物の音と比べると硬い感じがします。
◇ 機能 ◎
 実証中ではありますが、使い勝手は良い方です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする